VIJAK MET.CIL.-DIN6912-08.8-IS8-M10X30

  • Standardi: DIN 6912
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 08.8
  • Površina: Neobdelana
  • RoHS skladnost: Da
  • Oblika glave: Nizka cilindrična glava
  • Vrsta pogona: Šesterokotni nastavek z utorom
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Standardni metrski navoj
  • Razred izdelka: A
Priloge
Art.-Št.: 008810 30
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opomba

Zaradi geometrije glave so ti vijaki lahko izpostavljeni le omejenim obremenitvam, glej DIN EN ISO 898-1.

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M10
Dolžina 30 mm
Premer glave 16 mm
Višina glave 6.5 mm
Standardi DIN 6912
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 800 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Nizka glava vtiča (SOC) (DIN 7984, ISO 7379)
Tip pogona Šesterokotna vtičnica z utorom
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 8 mm
Tip navoja Metrični navoj
Oblikovanje navoja Delni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
*
*
*

Opomba

Zaradi geometrije glave so ti vijaki lahko izpostavljeni le omejenim obremenitvam, glej DIN EN ISO 898-1.

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M10
Dolžina 30 mm
Premer glave 16 mm
Višina glave 6.5 mm
Standardi DIN 6912
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 800 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Nizka glava vtiča (SOC) (DIN 7984, ISO 7379)
Tip pogona Šesterokotna vtičnica z utorom
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 8 mm
Tip navoja Metrični navoj
Oblikovanje navoja Delni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna