Ventilacijske komponente
Popular products from category Ventilacijske komponente
Pritrdilni L kotnik z blažilcem vibracij VariFix
•Nosilnost max.:
500 N
•Debelina:
2,5 mm
•Širina:
30 mm
•Dolžina kraka 2:
45 mm
•Dolžina reže:
24 mm
•Širina reže:
8,5 mm
•Premer okrogle luknje:
4,2 mm
•Površina:
Pocinkana
•Mate
Različice: 1
Prikaži vse
Sponka za prezračevalne kanale
Pritrditev prezračevalnega kanala za povezavo prirobničnih sistemov pri nizko- in srednjetlačnih napravah
- Širina: 30 mm
- Površina: Pocinkana
- Material: Jeklo
- Tlačna/vlečna obremenitev: 1.5 kN
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
Pritrdilni Z kotnik z blažilcem vibracij VariFix
•Nosilnost max.:
500 N
•Debelina:
2,5 mm
•Širina:
30 mm
•Dolžina:
30 mm
•Višina:
50 mm
•Teža:
64 g
•Površina:
Pocinkana
•Material:
Jeklo
•Tip oznake:
Oblika Z
•Trajnost:<
Različice: 2
Prikaži vse
SPONKA ZA PREZR. KANALE DI3MM-1,5KN
0862007001
Pritrditev prezračevalnega kanala za povezavo prirobničnih sistemov pri nizko- in srednjetlačnih napravah
- Širina: 30 mm
- Površina: Pocinkana
- Material: Jeklo
- Tlačna/vlečna obremenitev: 1.5 kN
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
KOTNIK PRITRDILNI-L- Z BLAŽILCEM VIBRACIJ-M8 VARIFIX
08625070
•Nosilnost max.:
500 N
•Debelina:
2,5 mm
•Širina:
30 mm
•Dolžina kraka 2:
45 mm
•Dolžina reže:
24 mm
•Širina reže:
8,5 mm
•Premer okrogle luknje:
4,2 mm
•Površina:
Pocinkana
•Material:
Jeklo
•Tip oznake:
Oblika L
•Trajnost:
Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.