Pritrdilni L kotnik z blažilcem vibracij VariFix


•Nosilnost max.:
500 N
•Debelina:
2,5 mm
•Širina:
30 mm
•Dolžina kraka 2:
45 mm
•Dolžina reže:
24 mm
•Širina reže:
8,5 mm
•Premer okrogle luknje:
4,2 mm
•Površina:
Pocinkana
•Mate
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Pritrditev na konstrukcijo z zakovicami ali vijaki ZEBRA® pias®
•Višinska nastavitev z navojnimi palicami Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu. Cradle to Cradle®-certificirano
•Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
•Razširjeno Področje uporabe
za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Pritrditev na konstrukcijo z zakovicami ali vijaki ZEBRA® pias®
•Višinska nastavitev z navojnimi palicami Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu. Cradle to Cradle®-certificirano
•Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
•Razširjeno Področje uporabe
za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*