Varovalke za motorna vozila

Popular products from category Varovalke za motorna vozila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Mini avtomobilska varovalka

Srebrna različica za boljši odboj toplote.

Različice: 10
Prikaži vse

Varovalka Midi

Plastični ovoj preprečuje nastanek isker ob sprožitvi varovalke

  • Nazivna napetost maks.: 32 V/DC
  • Obratovalna temperatura min./maks.: -40 do 125 °C
  • Dolžina: 41 mm
  • Širina: 10 mm
  • Premer luknje: 5,5 mm
  • Material ohišja: PA - poliamid
  • Material: Baker
  • Površina: Pocinkano
Različice: 5
Prikaži vse

Varovalke za motorna vozila

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki