Set za serviserje z očali Wega, čepki na vrvici + 6 pari protiureznih rokavic, level B, vel. 11

29,9
29,9
Set za serviserje vključuje zaščitna očala Wega, čepke na vrvici ter 6 parov protiureznih rokavic razreda B in je primeren za delo z ostrimi materiali in osnovno osebno zaščito.
Priloge
Art.-Št.: AW202512018
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitna očala WEGA – transparent

Športna zaščitna očala iz polikarbonata z odlično panoramsko zaščito in dvokomponentnim okvirjem za večje udobje.

  • Barva leče: prozorna
  • UV-zaščita: 400 nm
  • Standard: EN 166, EN 170
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s)
  • Oznaka leče: 2C-1,2 W 1 FKN
  • Teža: 49 g
  • Premaz leč: zunanja stran odporna na praske, notranja trajno odporna proti rosenju

Prednosti

  • Zanesljiva zaščita pred letečimi delci
  • Optimalno prileganje z nastavljivimi ročkami in dolžino okvirja
  • Odlično vidno polje zaradi panoramske zasnove
  • Udobno nošenje zahvaljujoč mehkemu materialu okvirja

Čepi zaščitni za ušesa na vrvici

Udobni ušesni čepi z mehko lamelno konstrukcijo in priročno vrvico, primerni za zaščito sluha v hrupnih okoljih.

  • Visoka izolacija proti hrupu
  • Mehke lamele za udobno nošenje
  • Dobavljeni v škatlici za shranjevanje

Protiurezne zaščitne rokavice W1608

Fleksibilne delovne rokavice z visoko odpornostjo proti urezninam in dobro občutljivostjo za precizna opravila.

  • Mrežasta gostota: Gauge 18
  • Material: polietilen visoke trdnosti / najlon / spandex
  • Premaz: PU
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018
  • Razred odpornosti proti rezu: B (po ISO 13997)

Lastnosti

  • Odlična mehanična zaščita proti obrabi
  • Visoka prilagodljivost zaradi tanke tkanine
  • PU-premaz za dober oprijem in fina dela
  • Udobno nošenje tudi pri daljši uporabi
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost rokavic 11
*
*
*

Zaščitna očala WEGA – transparent

Športna zaščitna očala iz polikarbonata z odlično panoramsko zaščito in dvokomponentnim okvirjem za večje udobje.

  • Barva leče: prozorna
  • UV-zaščita: 400 nm
  • Standard: EN 166, EN 170
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s)
  • Oznaka leče: 2C-1,2 W 1 FKN
  • Teža: 49 g
  • Premaz leč: zunanja stran odporna na praske, notranja trajno odporna proti rosenju

Prednosti

  • Zanesljiva zaščita pred letečimi delci
  • Optimalno prileganje z nastavljivimi ročkami in dolžino okvirja
  • Odlično vidno polje zaradi panoramske zasnove
  • Udobno nošenje zahvaljujoč mehkemu materialu okvirja

Čepi zaščitni za ušesa na vrvici

Udobni ušesni čepi z mehko lamelno konstrukcijo in priročno vrvico, primerni za zaščito sluha v hrupnih okoljih.

  • Visoka izolacija proti hrupu
  • Mehke lamele za udobno nošenje
  • Dobavljeni v škatlici za shranjevanje

Protiurezne zaščitne rokavice W1608

Fleksibilne delovne rokavice z visoko odpornostjo proti urezninam in dobro občutljivostjo za precizna opravila.

  • Mrežasta gostota: Gauge 18
  • Material: polietilen visoke trdnosti / najlon / spandex
  • Premaz: PU
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018
  • Razred odpornosti proti rezu: B (po ISO 13997)

Lastnosti

  • Odlična mehanična zaščita proti obrabi
  • Visoka prilagodljivost zaradi tanke tkanine
  • PU-premaz za dober oprijem in fina dela
  • Udobno nošenje tudi pri daljši uporabi
Specifikacije izdelkov
Velikost rokavic 11