TRANSPORTNO PENASTO DRŽALO ZA DOZE -KH1

Za shranjevanje kartuš in aerosolnih pločevink. Primerno za pločevinke do največ 67 mm in kartuše do največ 50 mm. Držalo iz pene je izdelano iz enega kosa.
Priloge
Art.-Št.: 096380 825
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa KH1
Širina 365 mm
Višina 100 mm
Globina 313 mm
Teža izdelka (na kos) 0.178 kg
Material Pena
Število kartuš 25 KOS
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa KH1
Širina 365 mm
Višina 100 mm
Globina 313 mm
Teža izdelka (na kos) 0.178 kg
Material Pena
Število kartuš 25 KOS