Tesnilne mase za spoje

Popular products from category Tesnilne mase za spoje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Silikon Neutral Perfekt

Nizkoemisijska, visokooprijemna in vsestranska tesnilna masa za raztezne fuge v notranjih in zunanjih prostorih. Posebej primerna za zasteklitve oken in sanitarna področja

  • Kemijska osnova: Nevtralno zamrežene silikone, na bazi oximov
  • Fungicidna oprema: Da
  • UV odpornost: Da
  • Dolgotrajna gibljivost: 25 %
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 2 mm/d / 23°C in 50% relativna zračna vlažnost
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 180 °C
  • Združljivost s premazi: Da
  • Raztezek pri prelomu min.: 450 %
  • Pogoji za raztezek pri prelomu: pri 2 mm filmu
  • Razred gradbenih materialov: B2 - Normalno vnetljivo
  • DIN: 18545-2
  • Upor z difuzijo vodne pare µ: 749
  • Trajnost: Nizke emisije / Emisije.
Različice: 2
Prikaži vse

Akrilna masa

Za tesnjenje parketnih fug v notranjih prostorih
• Vsebina:
310 ml
• Embalaža:
Kartuša
• Kemijska osnova:
Poliakrilna disperzija
• Gostota:
1,75 g/cm³
• Zmožnost dolgotrajne gibljivosti:
10 %
• Vonj/dišava:
Različice: 1
Prikaži vse

Silikon acetat NSF

Posebna, visokokakovostna tesnilna masa za tesnjenje v živilskem in pitnem vodnem sektorju ter za gradnjo akvarijev
• Embalaža:
Kartuša
• Vsebina:
310 ml
• Kemijska osnova:
Kislinsko zamrežene silikone (acetatni sistemi)
• Dolg
Različice: 2
Prikaži vse

TESNILNA MASA ZA TALNE SPOJE-600ML

0892351200

Nelepljiv, brez topil, enokomponentni PU tesnilni maser za močno obremenjene fuge v notranjih in zunanjih prostorih

  • Barva: Siva
  • Vsebina: 600 ml
  • Kemijska osnova: Enokomponentni poliuretan
  • Gostota: 1,35 kg/l
  • Dolgotrajna gibljivost: 20 %
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
  • Temperatura podlage za obdelavo min.: 5 °C
  • Temperatura podlage za obdelavo max.: 40 °C
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 40 °C
  • Čas tvorbe kožice min.: 65 min
  • Pogoji za čas tvorbe kožice: pri 23°C in 50% relativne zračne vlage
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / pogoji: 12 mesecev / hladno in suho shranjevanje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, 15°C do 25°C, v originalni embalaži, tesno zaprti
  • Brez topil: Da
  • Brez silikona: Da
  • Prebarvanje/prevod: Da
  • Vonj/dišava: Brez vonja
  • UV odpornost: UV stabilizirano
  • Raztezek pri prelomu: 700 %.

Silikon acetat

Za srednje obremenjene fuge v zaprtih prostorih in na prostem.
Različice: 1
Prikaži vse

PE polnilni izolacijski material

Brez silikona in dobra polnilna sposobnost fug

  • Kemijska osnova: Polietilen
  • Barva: Siva
  • Gostota: 30 kg/m³
  • Pogoji za gostoto: po DIN 53420
  • Stiskalna trdnost: 40 N/mm²
  • Pogoji za stiskalno trdnost: po DIN 53577, 40% vzdolžno stiskanje
  • Raztezek pri prelomu min.: 15 %
  • Pogoji za raztezek pri prelomu: po DIN 53571
  • Natezna trdnost min.: 200 kPa
  • Natezna trdnost max.: 300 kPa
  • Pogoji za natezno trdnost: po DIN 53571
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Temperaturna odpornost max.: 60 °C
  • Brez FCKW (pogonski plin): Da
  • Brez silikona: Da
  • DIN: 18540
  • Razred gradbenih materialov: B3 - Lahko vnetljivo
  • Pogoji za razred gradbenih materialov: po DIN 4102.
Različice: 7
Prikaži vse

Tesnilne mase za spoje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki