Tesnilne mase za spoje

Popular products from category Tesnilne mase za spoje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SILIKON NEUTRAL A8 PRO-INOX-310ML

0892853313

Visokokakovostna, brez vonja, testirana in vsestranska tesnilna masa za dilatacijske fuge v notranjih in zunanjih prostorih.

AKRILNA MASA "PARKET" HRAST 310ML

08921713
Za tesnjenje parketnih fug v notranjih prostorih
• Vsebina:
310 ml
• Embalaža:
Kartuša
• Kemijska osnova:
Poliakrilna disperzija
• Gostota:
1,75 g/cm³
• Zmožnost dolgotrajne gibljivosti:
10 %
• Vonj/dišava:
Blagi vonj
• Čas tvorbe kožice min.:
10 min
• Trdota po Shore A:
25
• Temperaturna odpornost min./max.:
-25 do 80 °C
• Temperatura obdelave min./max.:
5 do 40 °C
• Hitrost strjevanja:
1 mm/d
• Končna trdnost min.:
28 d
• Brusljivost po:
10 d
• Rok uporabnosti od datuma proizvodnje:
24 mesecev.

SILIKON ACETAT-ČRNA-310ML

08925705
Za srednje obremenjene fuge v zaprtih prostorih in na prostem.

SILIKON NEUTRAL-RAL8017-310ML

089231063

Za srednje obremenjene spoje tal in sten.

Tesnilne mase za spoje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki