Silikon Neutral Perfekt

Nizkoemisijska, visokooprijemna in vsestranska tesnilna masa za raztezne fuge v notranjih in zunanjih prostorih. Posebej primerna za zasteklitve oken in sanitarna področja

  • Kemijska osnova: Nevtralno zamrežene silikone, na bazi oximov
  • Fungicidna oprema: Da
  • UV odpornost: Da
  • Dolgotrajna gibljivost: 25 %
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 2 mm/d / 23°C in 50% relativna zračna vlažnost
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 180 °C
  • Združljivost s premazi: Da
  • Raztezek pri prelomu min.: 450 %
  • Pogoji za raztezek pri prelomu: pri 2 mm filmu
  • Razred gradbenih materialov: B2 - Normalno vnetljivo
  • DIN: 18545-2
  • Upor z difuzijo vodne pare µ: 749
  • Trajnost: Nizke emisije / Emisije.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Silikonska tesnilna masa je brez MEKO in s tem nizkoemisijska, okolju prijazna ter nagrajena z EMICODE EC1 Plus

  • • Izpolnjuje zahteve za zasteklitev oken po DIN 18545, del 2 tesnilna masa skupina E
  • • Zelo močan oprijem na les, kovine in številne plastike
  • • Zelo dobra združljivost s premazi na večini tržno dostopnih lakov in lazur
  • • Razred gradbenih materialov B2 po DIN 4102
  • • Brez površinske lepljivosti
  • • Visoka odpornost proti obrabi in dobre lastnosti glajenja
  • • Dolgotrajno elastična
  • • Kratek vlečni trak
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizko onesnaževalni. Klasifikacijski sistem oznake EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih zahtevah emisij priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • • Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih zahtevah emisij priznanih inštitutov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • • Rahlo mlečen odtenek pri barvi Transparent je znak dobre kakovosti silikona in je povezan s sestavo silikona
  • • Ni primerno za lepljenje in zapolnjevanje votlin
  • • Zaradi številnih receptur za lake in lazure, še posebej pri lakih na osnovi alkidne smole in prašno lakiranem aluminiju, je potrebno opraviti preizkuse z lastnimi testi
  • • Presežek sredstva za glajenje na steklu in okvirju takoj po uporabi odstranite. Obstaja nevarnost nastanka lis.
  • • Lahko se uporablja za tesnjenje med okvirjem in VSG-steklom. Pri tem ne sme priti do neposrednega stika med tesnilno maso in VSG-folijo.
  • • Pri stiku z barvami na osnovi alkidne smole ni mogoče izključiti porumenitve
  • • V času mreženja oddaja značilen vonj po silikonu. Po popolnem strjevanju ta vonj ni več zaznaven. Večja kot je dimenzija fuge, dalj časa je vonj zaznaven.
  • • Med fazo strjevanja je potrebno zagotoviti ustrezno izmenjavo zraka
  • • Z večjo debelino sloja se podaljša čas strjevanja
  • • Matiran barvni ton
  • • Silikoni v temnih območjih, brez izpostavljenosti UV žarkom, ponavadi rumenijo
  • • Izogibajte se stiku s trakovi VKP
  • • Zaradi stika z materiali, ki vsebujejo mehčala, npr. butil/bitumen, lahko pride do razbarvanja
  • • Nezdružljivost materialov lahko povzroči razbarvanje tesnilnih fug, zlasti pri prozornih in belih tesnilnih masah
  • • Izkušnje kažejo, da pri površinah, ki so sestavljene iz alkidnih lakov in/ali podobnih premaznih sistemov, ni mogoče izključiti barvnih vplivov na tesnilno maso. Poleg tega lahko emisije iz tesnjenih podlag, pa tudi vplivi iz neposredne okolice, kot so npr. para, prah in dim, še posebej tobačni dim, negativno vplivajo na obarvanost tesnilne mase. Navedeni izhlapevanja materialov običajno izhajajo iz temeljnih premazov, topil, dezinfekcijskih sredstev, čistilnih sredstev in/ali sredstev za obdelavo površin.
  • Izpolnjuje DIN EN 15651 del 1/2/3 tesnilna masa za fasadne elemente/zasteklitev/sanitarna področja
  • • Vedenje pri požaru: Razred E
  • • Stabilnost: < 3 mm
  • • Prostorninski izgubi: < 10%
  • • Oprijemno-raztezno vedenje pod napetostjo po namakanju v vodi: Uspešno prestano
  • • Oprijemno-raztezno vedenje po izpostavitvi toploti, vodi in umetni svetlobi: Uspešno prestano
  • • Povratno vedenje: ≥ 70%
  • • Natezno vedenje raztezni napetostni vrednost: < 0,4 MPa
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • • 10 let garancije na vremensko odpornost, UV-odpornost, starostno odpornost in barvno obstojnost. Funkcionalnost garancije ni mogoče zagotoviti, saj je odvisna od pravilne obdelave.
  • • Paketi po 600 ml ne vključujejo šob za vrečke art.-št. 0891601001. Te je treba naročiti posebej.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Silikonska tesnilna masa je brez MEKO in s tem nizkoemisijska, okolju prijazna ter nagrajena z EMICODE EC1 Plus

  • • Izpolnjuje zahteve za zasteklitev oken po DIN 18545, del 2 tesnilna masa skupina E
  • • Zelo močan oprijem na les, kovine in številne plastike
  • • Zelo dobra združljivost s premazi na večini tržno dostopnih lakov in lazur
  • • Razred gradbenih materialov B2 po DIN 4102
  • • Brez površinske lepljivosti
  • • Visoka odpornost proti obrabi in dobre lastnosti glajenja
  • • Dolgotrajno elastična
  • • Kratek vlečni trak
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizko onesnaževalni. Klasifikacijski sistem oznake EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih zahtevah emisij priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • • Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih zahtevah emisij priznanih inštitutov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • • Rahlo mlečen odtenek pri barvi Transparent je znak dobre kakovosti silikona in je povezan s sestavo silikona
  • • Ni primerno za lepljenje in zapolnjevanje votlin
  • • Zaradi številnih receptur za lake in lazure, še posebej pri lakih na osnovi alkidne smole in prašno lakiranem aluminiju, je potrebno opraviti preizkuse z lastnimi testi
  • • Presežek sredstva za glajenje na steklu in okvirju takoj po uporabi odstranite. Obstaja nevarnost nastanka lis.
  • • Lahko se uporablja za tesnjenje med okvirjem in VSG-steklom. Pri tem ne sme priti do neposrednega stika med tesnilno maso in VSG-folijo.
  • • Pri stiku z barvami na osnovi alkidne smole ni mogoče izključiti porumenitve
  • • V času mreženja oddaja značilen vonj po silikonu. Po popolnem strjevanju ta vonj ni več zaznaven. Večja kot je dimenzija fuge, dalj časa je vonj zaznaven.
  • • Med fazo strjevanja je potrebno zagotoviti ustrezno izmenjavo zraka
  • • Z večjo debelino sloja se podaljša čas strjevanja
  • • Matiran barvni ton
  • • Silikoni v temnih območjih, brez izpostavljenosti UV žarkom, ponavadi rumenijo
  • • Izogibajte se stiku s trakovi VKP
  • • Zaradi stika z materiali, ki vsebujejo mehčala, npr. butil/bitumen, lahko pride do razbarvanja
  • • Nezdružljivost materialov lahko povzroči razbarvanje tesnilnih fug, zlasti pri prozornih in belih tesnilnih masah
  • • Izkušnje kažejo, da pri površinah, ki so sestavljene iz alkidnih lakov in/ali podobnih premaznih sistemov, ni mogoče izključiti barvnih vplivov na tesnilno maso. Poleg tega lahko emisije iz tesnjenih podlag, pa tudi vplivi iz neposredne okolice, kot so npr. para, prah in dim, še posebej tobačni dim, negativno vplivajo na obarvanost tesnilne mase. Navedeni izhlapevanja materialov običajno izhajajo iz temeljnih premazov, topil, dezinfekcijskih sredstev, čistilnih sredstev in/ali sredstev za obdelavo površin.
  • Izpolnjuje DIN EN 15651 del 1/2/3 tesnilna masa za fasadne elemente/zasteklitev/sanitarna področja
  • • Vedenje pri požaru: Razred E
  • • Stabilnost: < 3 mm
  • • Prostorninski izgubi: < 10%
  • • Oprijemno-raztezno vedenje pod napetostjo po namakanju v vodi: Uspešno prestano
  • • Oprijemno-raztezno vedenje po izpostavitvi toploti, vodi in umetni svetlobi: Uspešno prestano
  • • Povratno vedenje: ≥ 70%
  • • Natezno vedenje raztezni napetostni vrednost: < 0,4 MPa
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • • 10 let garancije na vremensko odpornost, UV-odpornost, starostno odpornost in barvno obstojnost. Funkcionalnost garancije ni mogoče zagotoviti, saj je odvisna od pravilne obdelave.
  • • Paketi po 600 ml ne vključujejo šob za vrečke art.-št. 0891601001. Te je treba naročiti posebej.
*
*
*