PE polnilni izolacijski material

Brez silikona in dobra polnilna sposobnost fug

  • Kemijska osnova: Polietilen
  • Barva: Siva
  • Gostota: 30 kg/m³
  • Pogoji za gostoto: po DIN 53420
  • Stiskalna trdnost: 40 N/mm²
  • Pogoji za stiskalno trdnost: po DIN 53577, 40% vzdolžno stiskanje
  • Raztezek pri prelomu min.: 15 %
  • Pogoji za raztezek pri prelomu: po DIN 53571
  • Natezna trdnost min.: 200 kPa
  • Natezna trdnost max.: 300 kPa
  • Pogoji za natezno trdnost: po DIN 53571
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Temperaturna odpornost max.: 60 °C
  • Brez FCKW (pogonski plin): Da
  • Brez silikona: Da
  • DIN: 18540
  • Razred gradbenih materialov: B3 - Lahko vnetljivo
  • Pogoji za razred gradbenih materialov: po DIN 4102.
Na voljo v Različice: 7
PRIKAŽI IZVEDBE

Ustreza standardu DIN 18540

  • Skladno s predpisi DIN je iz zaprto celičnega, gnitju odpornega, nevpojnega polietilena
  • Preprečuje oprijem na treh straneh
  • Zmanjšuje nevarnost nastanka razpok pri tesnilnih in razteznih fugah
  • Kartonski razdeljevalec
  • Pri ∅ 6–30 mm je trak mogoče enostavno vzeti iz kartonske odprtine
  • Širok spekter uporabe
  • Univerzalno uporabno za sanitarne, betonske ter fugirne spoje pri oknih
  • Opomba
  • ∅ 6–30 mm so na voljo v rolah, ∅ 40 in 50 mm pa kot palice dolžine 1 m.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ustreza standardu DIN 18540

  • Skladno s predpisi DIN je iz zaprto celičnega, gnitju odpornega, nevpojnega polietilena
  • Preprečuje oprijem na treh straneh
  • Zmanjšuje nevarnost nastanka razpok pri tesnilnih in razteznih fugah
  • Kartonski razdeljevalec
  • Pri ∅ 6–30 mm je trak mogoče enostavno vzeti iz kartonske odprtine
  • Širok spekter uporabe
  • Univerzalno uporabno za sanitarne, betonske ter fugirne spoje pri oknih
  • Opomba
  • ∅ 6–30 mm so na voljo v rolah, ∅ 40 in 50 mm pa kot palice dolžine 1 m.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*