Vezni tulec s krčljivo izolacijo 3

Prahotesne in vodotesne povezave

  • Električna prebojna trdnost: 30 kV/mm
  • Zaščita IP: IP 67
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -55 do 125 °C
  • Minimalna skrčljiva temperatura: 300 °C
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Polprosojna skrčljiva cev za enostaven vizualni nadzor povezave
  • Prihranek časa zaradi 40 % hitrejšega krčenja
  • Nizka temperatura krčenja pomeni manjše tveganje poškodb za konektorje in izolacijo vodnikov

Opomba

Izognite se lokalnemu pregrevanju skrčljive cevi!

V skladu z RoHS

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Polprosojna skrčljiva cev za enostaven vizualni nadzor povezave
  • Prihranek časa zaradi 40 % hitrejšega krčenja
  • Nizka temperatura krčenja pomeni manjše tveganje poškodb za konektorje in izolacijo vodnikov

Opomba

Izognite se lokalnemu pregrevanju skrčljive cevi!

V skladu z RoHS

*
*
*