Svedri za strojno vrezovanje navojev

Popular products from category Svedri za strojno vrezovanje navojev

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER NAVOJNI,ZA SKOZNJE LUKNJE-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

0658700600

Visokozmogljiv navojni navoj z novo razvito generacijo stebel (kombinacija mnogokotnega in ravnega stebla (Ø M4–M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno obstojna jekla in jekla z visoko trdnostjo do 1200 N/mm² ter materiali za litje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

Navojni sveder za skoznje luknje HSCO DIN 374 Multi

Vsestranski navojni navoj za vrtanje metričnih finih navojev za univerzalno uporabo v jekla s trdnostjo do 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

Različice: 9
Prikaži vse

Navojni sveder za skoznje luknje HSCO DIN 371/376 TIALN, rdeč

Izjemno stabilen navojni navoj Longlife za obdelavo materialov, ki jih je težko obdelovati (kot je Hardox) z izjemno visoko trdnostjo od 1000 do 1400 N/mm², npr. lopate za bagre, priključki za tovornjake, oklepi, snežni plugi, kmetijski stroji itd.

Različice: 8
Prikaži vse

Navojni sveder za SL.L, DIN5156

Univerzalna uporaba za izdelavo Whitworth cevnih navojev v jeklu, nerjavnem jeklu, litini in neželeznih kovinah do natezne trdnosti 1200 N/mm².

Različice: 7
Prikaži vse

Navojni sveder za slepe luknje HSCO DIN371 TIALN, rdeč

Izjemno stabilen navojni navoj Longlife za obdelavo materialov, ki jih je težko obdelovati (kot je Hardox) z izjemno visoko trdnostjo od 1000 do 1400 N/mm², npr. lopate za bagre, priključki za tovornjake, oklepi, snežni plugi, kmetijski stroji itd.

Različice: 6
Prikaži vse

Navojni sveder za slepe luknje HSCO DIN 371, rumen

Profesionalno orodje za obdelavo aluminija in aluminijevih zlitin ≤ 10 % silicija. Primerno tudi za plastiko z dolgimi drobci, cink in baker.
Različice: 5
Prikaži vse

Svedri za strojno vrezovanje navojev

Close
Filtriraj po Pobriši vse