Navojni sveder za SL.L, DIN5156

Univerzalna uporaba za izdelavo Whitworth cevnih navojev v jeklu, nerjavnem jeklu, litini in neželeznih kovinah do natezne trdnosti 1200 N/mm².

Na voljo v Različice: 7
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Vrsta navoja: cevni navoj
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, nerjavno jeklo, titan, posebne zlitine, trdi in žilavi materiali, neželezne kovine
  • Tip izvrtine: osnovna luknja ≤ 2,5xD
  • Primerno za stroje: stebrni vrtalni stroji, rezkalni centri
  • Kakovost: ZEBRA Premium
  • DIN: 5156
  • Rezalni material: HSCo
  • Površina: Vaporizirana
  • Oblika: C
  • Kot vijačenja: 45° (desno)
  • Vrsta stebla: cilindrično s štirikotnim vpetjem
  • Toleranca svedra za navoje: ISO 2X (6HX)
  • Primeren za natezno trdnost do: 1200 N/mm²
  • Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
  • Dimenzijska točnost (ocena): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (ocena): 4 od 4 točk
  • Vedenje pri rezanju (ocena): 4 od 4 točk
  • Nastanek ostružkov (ocena): 3 od 4 točk
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, legirana konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, nitrirna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, sferoidna litina, temper litina, trda jekla, nerjavna jekla žarjena, nerjavna jekla valjana, nerjavna jekla avstenitna, martenzitna nerjavna jekla, titan, titanove zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, baker, nizkolegirani baker, bron, medenina dolgotrajna, plastike za brizganje, termoplastike, aluminij, aluminijeve zlitine, aluminij-magnezijeve zlitine (<10% silicija)

Skoraj povsod uporabno

  • Univerzalna geometrija za fleksibilno uporabo v skoraj vseh materialih

Geometrija in površina

  • Rezalna geometrija z zmanjšanim kotom ostružkov in optimizirano mikronatančnostjo za dolgo življenjsko dobo in procesno varnost
  • Zelo dober oprijem hladilno-mazalnih sredstev ter zmanjšano varjenje ostružkov zaradi vaporizirane površine

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)

Opomba:
Pri rezanju navojev je treba dodati zadostno količino hladilno-mazalnega sredstva.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Vrsta navoja: cevni navoj
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, nerjavno jeklo, titan, posebne zlitine, trdi in žilavi materiali, neželezne kovine
  • Tip izvrtine: osnovna luknja ≤ 2,5xD
  • Primerno za stroje: stebrni vrtalni stroji, rezkalni centri
  • Kakovost: ZEBRA Premium
  • DIN: 5156
  • Rezalni material: HSCo
  • Površina: Vaporizirana
  • Oblika: C
  • Kot vijačenja: 45° (desno)
  • Vrsta stebla: cilindrično s štirikotnim vpetjem
  • Toleranca svedra za navoje: ISO 2X (6HX)
  • Primeren za natezno trdnost do: 1200 N/mm²
  • Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
  • Dimenzijska točnost (ocena): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (ocena): 4 od 4 točk
  • Vedenje pri rezanju (ocena): 4 od 4 točk
  • Nastanek ostružkov (ocena): 3 od 4 točk
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, legirana konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, nitrirna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, sferoidna litina, temper litina, trda jekla, nerjavna jekla žarjena, nerjavna jekla valjana, nerjavna jekla avstenitna, martenzitna nerjavna jekla, titan, titanove zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, baker, nizkolegirani baker, bron, medenina dolgotrajna, plastike za brizganje, termoplastike, aluminij, aluminijeve zlitine, aluminij-magnezijeve zlitine (<10% silicija)

Skoraj povsod uporabno

  • Univerzalna geometrija za fleksibilno uporabo v skoraj vseh materialih

Geometrija in površina

  • Rezalna geometrija z zmanjšanim kotom ostružkov in optimizirano mikronatančnostjo za dolgo življenjsko dobo in procesno varnost
  • Zelo dober oprijem hladilno-mazalnih sredstev ter zmanjšano varjenje ostružkov zaradi vaporizirane površine

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)

Opomba:
Pri rezanju navojev je treba dodati zadostno količino hladilno-mazalnega sredstva.

*
*
*