Svedri za strojno vrezovanje navojev

Popular products from category Svedri za strojno vrezovanje navojev

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Navojni sveder za skoznje luknje HSCOPM ST4.0

Za navoj za skozi luknjo. Posebej primeren za nerjavna krom-nikljeva jekla, nelegirana in legirana jekla ≤1300 N/mm². Generacija 4.0 postavlja nove standarde z nitmi.

Različice: 3
Prikaži vse

Oblikovalec navojev HSCO DIN2174 MultiPerformance

Visoko zmogljiv oblikovalnik navojev z oljnimi utori (od premera M3) za vsestransko uporabo na skoraj vseh električnih orodjih (zdaj tudi na stebrnih in pokončnih svedrih) in na skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A ), titan, toplotno obstojna jekla in jekla visoke trdnosti do 1400 N/mm2. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in bron.

Različice: 9
Prikaži vse

SVEDER NAVOJNI-ZA SLEPE LUKNJE-HSCO-DIN374-MULTI-M12X1,5

0659841215

Vsestranski navojni navoj za vrtanje metričnih finih navojev za univerzalno uporabo v jekla s trdnostjo do 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

SVEDER NAVOJNI,ZA SKOZNJE LUKNJE-DIN376-UNC-MULTI-1/2-13

0659791270

Vsestranski navojni navoj za vrtanje navojev UNC za univerzalno uporabo v jekla do trdnosti 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

SVEDER NAVOJNI,ZA SKOZNJE LUKNJE-DIN371-UNC-MULTI-3/8-16

0659790953

Vsestranski navojni navoj za vrtanje navojev UNC za univerzalno uporabo v jekla do trdnosti 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

SVEDER NAVOJNI,ZA SKOZNJE LUKNJE-DIN371-UNC-MULTI-1/4-20

0659790635

Vsestranski navojni navoj za vrtanje navojev UNC za univerzalno uporabo v jekla do trdnosti 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

Svedri za strojno vrezovanje navojev

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki