Oblikovalec navojev HSCO DIN2174 MultiPerformance
Visoko zmogljiv oblikovalnik navojev z oljnimi utori (od premera M3) za vsestransko uporabo na skoraj vseh električnih orodjih (zdaj tudi na stebrnih in pokončnih svedrih) in na skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A ), titan, toplotno obstojna jekla in jekla visoke trdnosti do 1400 N/mm2. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in bron.
Novo razvita generacija stebla s kombinacijo poligonskega in ravnega stebla (od ∅ M4-M12)
- • Poligonalna gred preprečuje vrtenje vpenjalne glave, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami.
Novo razvita geometrija orodja za vsestransko uporabo v skoraj vseh materialih.
- TiN prevleka
- • Zaradi univerzalnega področja uporabe, najpogostejši premaz na oblikovalnikih navojev, zagotavlja zelo visoko življenjsko dobo in zmanjšane vrednosti trenja.
Nova geometrija mazalnih utorov
- • Optimizirani mazalni utori (od ∅ M3) znatno izboljšajo učinek mazanja v kontaktnem območju.
X dodatek za podaljšano življenjsko dobo in zanesljivost procesa.
- Na voljo izključno pri Würthu.
Opozorilo
- • Pozor: Za oblikovanje navojev je potreben poseben premer predvrtanja, večji kot pri rezanju navojev in z strožjimi tolerancami! Ustrezen premer jedrne izvrtine je shranjen kot tehnična značilnost za vse oblikovalnike navojev.
- • Pri oblikovanju navojev je glavna naloga hladilnega maziva mazanje. Več kot je uporabljenega mazanja z najvišjo možno vsebnostjo masti, daljša je življenjska doba. Tudi mazanje vpliva na kakovost površine navoja! Za vodno mešana hladilna maziva priporočamo najmanj 8 % koncentracijo olja v emulziji za obdelavo jekla in najmanj 12 % za obdelavo nerjavnega jekla. Priporočamo Würth rezalno pasto Cut and Cool Perfect za uporabo na prostostoječih/stebrnih svedrih.
- • Upoštevajte, da boste za oblikovanje niti potrebovali pribl. dvakrat večja zmogljivost (navor) v primerjavi z narezovanjem navojev. To pomeni, da je treba pri uporabi naprav za rezanje navojev upoštevati zmogljivost.
- • Za dodelitev orodja/materiala glejte pregledne tabele.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct