Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER ZA TRDE KOVINE-HSCO-MFD-LS-SET-(D1-13)-29KOS

0626070029

Z ekskluzivnim multiShield premazom, inovativno geometrijo konice in novim rezalnim materialom za hitro vrtanje z visoko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo

  • Obseg dobave: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm vklj. z jedrnimi premeri za metrične navoje
  • Število kosov v kompletu: 29 KOS
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5×D
  • Obdelovani materiali: Jeklo, nerjaveče jeklo, litine, titan, posebne zlitine
  • Skupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, nelegirana in legirana kaljiva jekla, nitridirna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, nodularna litina, temprana litina, trda litina, nerjaveča jekla žvepljena, austenitna, martenzitna, titan, titanove zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, aluminijeve litine (>10 % silicija), magnezijeve zlitine, nizko legirani baker, kratko rezni bron, dolgo rezni bron, duroplastične in termoplastične plastike
  • Površina: Magma večplastna prevleka
  • Rezalni material: HSCo
  • Tip: N
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za obdelovalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Samo-centrično: Da

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D4,5

0625400450

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D4,2

0625400420

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D3,5

0625400350

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D26,5MM

0624932650

Visokozmogljiv ročni vrtalnik z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1000 N/mm2, aluminij, plastiko, neželezne kovine, trd in mehak les.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse