SVEDER ZA TRDE KOVINE-HSCO-MFD-LS-SET-(D1-13)-29KOS

Z ekskluzivnim multiShield premazom, inovativno geometrijo konice in novim rezalnim materialom za hitro vrtanje z visoko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo

  • Obseg dobave: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm vklj. z jedrnimi premeri za metrične navoje
  • Število kosov v kompletu: 29 KOS
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5×D
  • Obdelovani materiali: Jeklo, nerjaveče jeklo, litine, titan, posebne zlitine
  • Skupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, nelegirana in legirana kaljiva jekla, nitridirna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, nodularna litina, temprana litina, trda litina, nerjaveča jekla žvepljena, austenitna, martenzitna, titan, titanove zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, aluminijeve litine (>10 % silicija), magnezijeve zlitine, nizko legirani baker, kratko rezni bron, dolgo rezni bron, duroplastične in termoplastične plastike
  • Površina: Magma večplastna prevleka
  • Rezalni material: HSCo
  • Tip: N
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za obdelovalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Samo-centrično: Da
Priloge
Art.-Št.: 0626070029
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Trajnejši in hitrejši

  • Do 10× daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi HSCo spiralnimi svedri zaradi ekskluzivnega multiShield premaza, razvit posebej za Würth
  • Do 120 % hitrejši zaradi posebne Speed-geometrije

Inovativna geometrija konice

  • Najboljša natančnost in kakovost izvrtine v primerjavi z drugimi HSCo svedri
  • Občutno manjša potreba po sili med vrtanjem
  • Natančno centrirano vrtanje brez predhodnega označevanja

Novi HSCo-rezalni material

  • 14 % manj legirnih elementov ob boljši zmogljivosti

Največja prilagodljivost v uporabi

  • Univerzalna uporaba pri skoraj vseh materialih
  • Odličen za tanke pločevine in polne materiale (>5 mm)

3-ploskovno vpenjalno steblo (od Ø 4 mm):

  • Hitro in udobno delo brez zdrsa v vpenjalni glavi
  • Optimalen prenos moči
  • Brez zatikanja ob izhodu iz izvrtine

Na voljo izključno pri Würth

Ustreza ORSY sistemu: Kompaktna in praktična sistemska kaseta s pametnimi podrobnostmi, kot so možnost zlaganja, optimiziran tečaj in enostavno odpiranje

Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 29 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Površina Magma večplastna prevleka
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za frezarsko-vrtalni center (sistem točk) 2 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
*
*
*

Trajnejši in hitrejši

  • Do 10× daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi HSCo spiralnimi svedri zaradi ekskluzivnega multiShield premaza, razvit posebej za Würth
  • Do 120 % hitrejši zaradi posebne Speed-geometrije

Inovativna geometrija konice

  • Najboljša natančnost in kakovost izvrtine v primerjavi z drugimi HSCo svedri
  • Občutno manjša potreba po sili med vrtanjem
  • Natančno centrirano vrtanje brez predhodnega označevanja

Novi HSCo-rezalni material

  • 14 % manj legirnih elementov ob boljši zmogljivosti

Največja prilagodljivost v uporabi

  • Univerzalna uporaba pri skoraj vseh materialih
  • Odličen za tanke pločevine in polne materiale (>5 mm)

3-ploskovno vpenjalno steblo (od Ø 4 mm):

  • Hitro in udobno delo brez zdrsa v vpenjalni glavi
  • Optimalen prenos moči
  • Brez zatikanja ob izhodu iz izvrtine

Na voljo izključno pri Würth

Ustreza ORSY sistemu: Kompaktna in praktična sistemska kaseta s pametnimi podrobnostmi, kot so možnost zlaganja, optimiziran tečaj in enostavno odpiranje

Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 29 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Površina Magma večplastna prevleka
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za frezarsko-vrtalni center (sistem točk) 2 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da