Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
Spiralni sveder za kovino-DIN1897, HSCO
Natančni, ekstra kratki Longlife svedri s prevleko Magma za obdelavo nerjavnega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno obstojnih jekel in titana. Primerni tudi za splošno uporabo v jeklu do trdnosti 1400 N/mm² ter za litine. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
- Doseg premera: Ø 1,0–10,0 × 0,5 mm
- Število kosov v setu: 19 STK
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Standard / dolžina svedra: DIN 1897 / 3xD
- Steblo: Valjasto
- Obdelovani materiali: Jeklo, nerjavno jeklo, litine, titan, posebne zlitine
- Skupine materialov: splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljiva jekla, legirana kaljena jekla, nitridna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, grafitne litine, sivo lito železo, trda jekla, martenzitna nerjavna jekla, avstenitna nerjavna jekla, posebne zlitine, titanove zlitine, vzmetna jekla, magnezijeve zlitine, bakrove zlitine, dolga in kratka bronasta ostružka, dolga in kratka medenina, duroplastične plastike, termoplastične plastike
- Površina: Magma večplastna prevleka
- Rezilo: HSCo
- Tip: N
- Primerno za vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za akumulatorski vijačnik (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za stebrni vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
- Primerno za obdelovalni center (ocena): 3 od 4 točk
- Življenjska doba (ocena): 4 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
- Kakovost izvrtine (ocena): 4 od 4 točk
- Vsestranskost (ocena): 3 od 4 točk
- Stabilnost (ocena): 3 od 4 točk
- Samocentriranje: Da
Set svedrov DIN338 HSS v sistemskem kovčku, 82 kosov
Natančni svedri za jeklo za splošno široko uporabo v jeklu do 850 N/mm² trdnosti in litem železu.
SVEDER STOPNIČASTI-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19MM)
Večnamenski stopničasti sveder z AlCrN prevleko in edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno, prilagodljivo uporabo v pločevini in prvič omogoča vrtanje debelejših obdelovancev iz običajnega jekla do 1300 N/mm² trdnosti, litega železa , aluminij, medenina, bron, pleksi steklo, plastika in les.
SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D32
Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.