Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D20

0630940200

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D18

0630940180

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D16

0630940160

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D32

0630930320

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D28

0630930280

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse