Spiralni sveder za kovino-DIN1897, HSCO

Natančni, ekstra kratki Longlife svedri s prevleko Magma za obdelavo nerjavnega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno obstojnih jekel in titana. Primerni tudi za splošno uporabo v jeklu do trdnosti 1400 N/mm² ter za litine. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

  • Doseg premera: Ø 1,0–10,0 × 0,5 mm
  • Število kosov v setu: 19 STK
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / dolžina svedra: DIN 1897 / 3xD
  • Steblo: Valjasto
  • Obdelovani materiali: Jeklo, nerjavno jeklo, litine, titan, posebne zlitine
  • Skupine materialov: splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljiva jekla, legirana kaljena jekla, nitridna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, grafitne litine, sivo lito železo, trda jekla, martenzitna nerjavna jekla, avstenitna nerjavna jekla, posebne zlitine, titanove zlitine, vzmetna jekla, magnezijeve zlitine, bakrove zlitine, dolga in kratka bronasta ostružka, dolga in kratka medenina, duroplastične plastike, termoplastične plastike
  • Površina: Magma večplastna prevleka
  • Rezilo: HSCo
  • Tip: N
  • Primerno za vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za obdelovalni center (ocena): 3 od 4 točk
  • Življenjska doba (ocena): 4 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (ocena): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (ocena): 3 od 4 točk
  • Stabilnost (ocena): 3 od 4 točk
  • Samocentriranje: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Do 9-krat daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi svedri
  • Do 2-krat daljša življenjska doba kot pri klasičnih prevlekah (odporna na toploto do 800 °C)
  • Do 50 % večja hitrost rezanja kot pri neprevlečenih svedrih
  • Posebna Magma večplastna prevleka
  • Točno točkovno vrtanje tudi na ukrivljenih površinah
  • Optimiziran križni brus
  • Kompaktna in praktična sistemska kaseta, združljiva s sistemom ORSY®, z uporabnimi detajli (npr. možnost zlaganja, izboljšani tečaji in enostavno odpiranje)
  • Razvrstitev svedrov/materialov – glejte pregledne tabele
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Do 9-krat daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi svedri
  • Do 2-krat daljša življenjska doba kot pri klasičnih prevlekah (odporna na toploto do 800 °C)
  • Do 50 % večja hitrost rezanja kot pri neprevlečenih svedrih
  • Posebna Magma večplastna prevleka
  • Točno točkovno vrtanje tudi na ukrivljenih površinah
  • Optimiziran križni brus
  • Kompaktna in praktična sistemska kaseta, združljiva s sistemom ORSY®, z uporabnimi detajli (npr. možnost zlaganja, izboljšani tečaji in enostavno odpiranje)
  • Razvrstitev svedrov/materialov – glejte pregledne tabele
*
*
*