SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSS-SMARTSTEP-D10,2

  • Primeren za vrste strojev: Vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stojni vrtalni stroj
  • Obdelovalni materiali: Jeklo, litina, nerjaveče jeklo, baker, les, trdi les
  • Kvaliteta: ZEBRA-Premium
  • Norma / premer vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Površina: Večkratno prevlečena
  • Material rezila: HSS
  • Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
  • Natančnost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
  • Vsestranost (ocena): 3 od 4 točk
  • Vedenje pri vrtanju (ocena): 4 od 4 točk
  • Primernost za vrtalni stroj (ocena): 4 od 4 točk
  • Primernost za akumulatorski vijačnik (ocena): 4 od 4 točk
  • Primernost za stojni vrtalni stroj (ocena): 4 od 4 točk
  • Samocentrirajoč: Da
  • Primeren za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
  • Skupine obdelovalnih materialov: Konstrukcijska jekla, legirana jekla, litine, sferografitna litina, kaljeno jeklo, magnezijeve zlitine, baker, medenina kratkorezna, medenina dolgosrezna, termoplasti, duroplasti
Priloge
Art.-Št.: 0624911020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Ekstremna neenakomerna razdelitev (EU+):
    • Do 50 % daljša življenjska doba
    • Občutno bolj udobno vrtanje z manj vibracijami, manj napora in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
    • Do 20 % manjša poraba energije
    • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
  • Natančne, krožne izvrtine v širokem spektru materialov, vključno z lesom, plastiko in akrilom brez trganja ali cepitve
  • Zelo udobno vrtanje:
    • Točno vrtanje brez zdrsov
    • Enostavno ponovno vrtanje in širjenje obstoječih lukenj
    • Možno poševno vrtanje
    • Brez zatikanja ali trzanja – tudi v tankih materialih
    • Čist izhod iz vrtine
  • Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Popoln za izvrtanje kovičev in sornikov
  • Prvi spiralni sveder, ki omogoča natančno ročno vrtanje do Ø 26,5 mm brez predvrtanja (na stojnem vrtalnem stroju):
    • Od premera 13,0 mm ali Ø 12,7 mm s posebno cilindrično konico za vpenjanje v 3-čeljustne vpenjalne glave
  • 3-ploskovni vpenjalni steblo (od Ø 4 mm):
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
    • Optimalen prenos sile
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Manjši navor in optimalen nadzor nad orodjem
  • Na voljo izključno pri WÜRTH
  • Embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna
  • Opomba:
    • Pri osnovnem vrtanju izberite točno velikost izvrtine (po DIN standardu!)
    • Stopničasta geometrija rezil razbija odrezke na drobne delce za lažje odvajanje in zagotavlja čiste, krožne izvrtine
    • Zaradi večjih rezil in posebne geometrije je omogočeno hitro, natančno vrtanje z dolgo življenjsko dobo


  • Optimalno za uporabo z akumulatorskimi vijačniki ter ročnimi, stojnimi in stebrnimi vrtalnimi stroji
  • Uporaba v jeklu do 1000 N/mm², litinah, aluminiju, bakru, medenini, bronu, trdem in mehkemu lesu, plastiki (npr. akrilno steklo, HPL, vezane plošče) ter kompozitih (npr. plastični profili s kovinskim jedrom)
  • Visoka natančnost vrtanja in znatno daljša življenjska doba v primerjavi s konvencionalnimi lesenimi spiralnimi svedri pri vrtanju v les
  • Popoln za vrtanje lukenj za kovičenje, vrtanje iz sornikov, vrtanje pločevin in tankostenskih profilov (npr. alu/okenski profili) ter za vrtanje v zaobljene ali poševne površine, kot so cevi
  • Idealen za natančno, udobno in hitro delo v polnem materialu (npr. jeklo do 1000 N/mm² trdnosti, aluminij in plastika)
  • Odličen za velike premera vrtin
Specifikacije izdelkov
* *
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 10.2 mm
Dolžina 133 mm
Dolžina žlebov za čipe 87 mm
Dolžina konice svedra 12.1 mm
Premer stebla 10.2 mm
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Večkrat rafinirano
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primeren za napetostno trdnost do 1000 N/mm²
*
*
*
  • Ekstremna neenakomerna razdelitev (EU+):
    • Do 50 % daljša življenjska doba
    • Občutno bolj udobno vrtanje z manj vibracijami, manj napora in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
    • Do 20 % manjša poraba energije
    • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
  • Natančne, krožne izvrtine v širokem spektru materialov, vključno z lesom, plastiko in akrilom brez trganja ali cepitve
  • Zelo udobno vrtanje:
    • Točno vrtanje brez zdrsov
    • Enostavno ponovno vrtanje in širjenje obstoječih lukenj
    • Možno poševno vrtanje
    • Brez zatikanja ali trzanja – tudi v tankih materialih
    • Čist izhod iz vrtine
  • Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Popoln za izvrtanje kovičev in sornikov
  • Prvi spiralni sveder, ki omogoča natančno ročno vrtanje do Ø 26,5 mm brez predvrtanja (na stojnem vrtalnem stroju):
    • Od premera 13,0 mm ali Ø 12,7 mm s posebno cilindrično konico za vpenjanje v 3-čeljustne vpenjalne glave
  • 3-ploskovni vpenjalni steblo (od Ø 4 mm):
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
    • Optimalen prenos sile
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Manjši navor in optimalen nadzor nad orodjem
  • Na voljo izključno pri WÜRTH
  • Embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna
  • Opomba:
    • Pri osnovnem vrtanju izberite točno velikost izvrtine (po DIN standardu!)
    • Stopničasta geometrija rezil razbija odrezke na drobne delce za lažje odvajanje in zagotavlja čiste, krožne izvrtine
    • Zaradi večjih rezil in posebne geometrije je omogočeno hitro, natančno vrtanje z dolgo življenjsko dobo


  • Optimalno za uporabo z akumulatorskimi vijačniki ter ročnimi, stojnimi in stebrnimi vrtalnimi stroji
  • Uporaba v jeklu do 1000 N/mm², litinah, aluminiju, bakru, medenini, bronu, trdem in mehkemu lesu, plastiki (npr. akrilno steklo, HPL, vezane plošče) ter kompozitih (npr. plastični profili s kovinskim jedrom)
  • Visoka natančnost vrtanja in znatno daljša življenjska doba v primerjavi s konvencionalnimi lesenimi spiralnimi svedri pri vrtanju v les
  • Popoln za vrtanje lukenj za kovičenje, vrtanje iz sornikov, vrtanje pločevin in tankostenskih profilov (npr. alu/okenski profili) ter za vrtanje v zaobljene ali poševne površine, kot so cevi
  • Idealen za natančno, udobno in hitro delo v polnem materialu (npr. jeklo do 1000 N/mm² trdnosti, aluminij in plastika)
  • Odličen za velike premera vrtin
Specifikacije izdelkov
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 10.2 mm
Dolžina 133 mm
Dolžina žlebov za čipe 87 mm
Dolžina konice svedra 12.1 mm
Premer stebla 10.2 mm
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Večkrat rafinirano
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primeren za napetostno trdnost do 1000 N/mm²