Hladilno olje za vrtanje in rezanje Cut+Cool

Multirezalno olje za lahko do srednje zahtevno obdelavo z odrezovanjem

  • Vonj/dišava: Parfumirano
  • Kemijska osnova: Mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 18 mesecev
  • Gostota: 0,889 g/cm³
  • Brez kislin: Da
  • Brez klora: Da
  • Plamenišče min.: 190 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez smol: Da
  • Osnovna viskoznost, kinematična: 12 mm²/s
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Univerzalno področje uporabe

Hladi že ob nanosu s pršenjem

  • Zaščita orodij
  • Preprečuje varjenje majhnih delcev materiala na rezalni rob

Dobre lastnosti kapilarnosti, prodre tudi v najmanjše tolerance

Odlična zaščita proti koroziji

  • Dolgotrajno ščiti pred nadaljnjo rjo in korozijo
  • Brez potrebe po naknadni obdelavi ali konzerviranju

Brez silikona, klora, smole in kislin

Opomba

  • Ne vsebuje snovi, ki motijo omakanje barv

Navodila

  • Podlaga mora biti čista, suha ter brez prahu in maščob
  • WÜTOP® Uni-Roll se odvije po sredini slemena ali grebena in se pritrdi z žeblji ali spenjačem
  • Odstranite zaščitno folijo z lepilnega traku in hkrati pritisnite lepilo na obeh straneh na zgornjo vrsto strešne kritine ter ga gladko pritrdite v dolino valov
  • WÜTOP® Uni-Roll je mogoče rezati z običajnimi škarjami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Univerzalno področje uporabe

Hladi že ob nanosu s pršenjem

  • Zaščita orodij
  • Preprečuje varjenje majhnih delcev materiala na rezalni rob

Dobre lastnosti kapilarnosti, prodre tudi v najmanjše tolerance

Odlična zaščita proti koroziji

  • Dolgotrajno ščiti pred nadaljnjo rjo in korozijo
  • Brez potrebe po naknadni obdelavi ali konzerviranju

Brez silikona, klora, smole in kislin

Opomba

  • Ne vsebuje snovi, ki motijo omakanje barv

Navodila

  • Podlaga mora biti čista, suha ter brez prahu in maščob
  • WÜTOP® Uni-Roll se odvije po sredini slemena ali grebena in se pritrdi z žeblji ali spenjačem
  • Odstranite zaščitno folijo z lepilnega traku in hkrati pritisnite lepilo na obeh straneh na zgornjo vrsto strešne kritine ter ga gladko pritrdite v dolino valov
  • WÜTOP® Uni-Roll je mogoče rezati z običajnimi škarjami
*
*
*