STRANSKE REZALNE KLEŠČE PREMIUM, 6"

7,49 €
7,49 €
Stranske rezalne klešče so namenjene natančnemu rezanju različnih vrst žice, kot so baker, medenina, železo, aluminij in jeklo. Zagotavljajo čist rez ter zanesljivo uporabo pri vsakodnevnem delu.
Priloge
Art.-Št.: 5772001106
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Klešče za rezanje

Kakovostne klešče iz krom-vanadijevega jekla z natančno poravnanimi rezili, zasnovane za čiste reze, dolgo življenjsko dobo in udoben oprijem.

  • Standard: DIN ISO 5749
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Dvojna plast niklja za večjo odpornost proti koroziji in obrabi
  • Trdota rezil: 58–62 HRC
  • Križno rezana geometrija in natančno poravnani rezalni robovi
  • Primerno za čiste in lahkotne reze skozi mehke in trde materiale
  • Dolga življenjska doba, približno 5.000 rezov
  • Natančna poravnava čeljusti omogoča dober oprijem tudi pri tankih materialih
  • 2-komponenten kemično odporen ročaj
  • Ročaj iz mešanice polipropilena (PP) in termoplastične gume (TPR)
  • Dober oprijem tudi z mastnimi rokami
  • Maksimalna zmogljivost rezanja trde žice: 2 mm
  • Maksimalna zmogljivost rezanja srednje trde žice: 2,6 mm
  • Maksimalna zmogljivost rezanja klavirske žice: 0 mm

Opozorilo

  • Pri rezanju s kleščami uporabljajte zaščitna očala
  • Orodja ne čistite s topili ali kemikalijami, ki lahko poškodujejo material
  • Ne izvajajte popravil na električnih kablih pod napetostjo
  • Ne uporabljajte klešč s poškodovanim ročajem
  • Orodje ni izolirano
  • Klešč ne uporabljajte kot kladivo
  • Ni primerno za privijanje ali odvijanje matic in vijakov
  • Ni primerno za delo na električnih napeljavah pod napetostjo
*
*
*

Klešče za rezanje

Kakovostne klešče iz krom-vanadijevega jekla z natančno poravnanimi rezili, zasnovane za čiste reze, dolgo življenjsko dobo in udoben oprijem.

  • Standard: DIN ISO 5749
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Dvojna plast niklja za večjo odpornost proti koroziji in obrabi
  • Trdota rezil: 58–62 HRC
  • Križno rezana geometrija in natančno poravnani rezalni robovi
  • Primerno za čiste in lahkotne reze skozi mehke in trde materiale
  • Dolga življenjska doba, približno 5.000 rezov
  • Natančna poravnava čeljusti omogoča dober oprijem tudi pri tankih materialih
  • 2-komponenten kemično odporen ročaj
  • Ročaj iz mešanice polipropilena (PP) in termoplastične gume (TPR)
  • Dober oprijem tudi z mastnimi rokami
  • Maksimalna zmogljivost rezanja trde žice: 2 mm
  • Maksimalna zmogljivost rezanja srednje trde žice: 2,6 mm
  • Maksimalna zmogljivost rezanja klavirske žice: 0 mm

Opozorilo

  • Pri rezanju s kleščami uporabljajte zaščitna očala
  • Orodja ne čistite s topili ali kemikalijami, ki lahko poškodujejo material
  • Ne izvajajte popravil na električnih kablih pod napetostjo
  • Ne uporabljajte klešč s poškodovanim ročajem
  • Orodje ni izolirano
  • Klešč ne uporabljajte kot kladivo
  • Ni primerno za privijanje ali odvijanje matic in vijakov
  • Ni primerno za delo na električnih napeljavah pod napetostjo