STOŽEC OPOZORILNI ZLOŽLJIVI Z DRŽALOM-PH72

Samostoječ, dnevno odsevni opozorilni znak v skladu z ADR/GGVSEB 2009 Primeren kot dodatna opozorilna oprema Višina 510 mm, zložljiv na približno 60 mm Vključno z utripajočo lučjo (dolgoročne LED) Za montažo na notranjo opremo vozila Nosilec iz eloksiranega aluminija Baterijsko napajanje: tip AAA (št. art. 0827 000 01)
Priloge
Art.-Št.: 096399 073
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa PH72
Širina 283 mm
Višina 63 mm
Globina 283 mm
Teža izdelka (na kos) 2.800 kg
Material Aluminij-plastika
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa PH72
Širina 283 mm
Višina 63 mm
Globina 283 mm
Teža izdelka (na kos) 2.800 kg
Material Aluminij-plastika