Dodatki
Popular products from category Dodatki
PUPAPHALT-FZG-HALTER-MIT-UNITUCH-SET
096399 375
Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in ščetke. Certificirano po NSF.
Idealno za mobilno, vsakodnevno uporabo v skladišču, vozilu in delavnici.
Temeljito in nežno odstranjuje najmočnejše nečistoče, kot so olja, masti, lepila, barve, katran in umazanija.
Čiščenje orodja, površin in rok v enem izdelku.
Dolgotrajno neguje in prijetno sveže diši.
Prihranek stroškov zaradi večkratne uporabe.
Vključuje nosilec za pritrditev na notranjo opremo vozila.
STOŽEC OPOZORILNI ZLOŽLJIVI Z DRŽALOM-PH72
096399 073
Samostoječ, dnevno odsevni opozorilni znak v skladu z ADR/GGVSEB 2009
Primeren kot dodatna opozorilna oprema
Višina 510 mm, zložljiv na približno 60 mm
Vključno z utripajočo lučjo (dolgoročne LED)
Za montažo na notranjo opremo vozila
Nosilec iz eloksiranega aluminija
Baterijsko napajanje: tip AAA (št. art. 0827 000 01)
KOŠ ZA SMETI Z NOCILCEM
096399 396
Enostavna montaža koša za smeti na vozilno opremo Würth.
S pokrovom na zaponko.
S prenosnim ročajem.
Vključuje stenski nosilec in pritrdilni set.
Odporen na udarce in oblikovno stabilen.
Enostaven za čiščenje zaradi gladkih površin.
Posoda iz polipropilena, primerna za stik z živili.
Idealno za shranjevanje, transport ali sortiranje v proizvodnji, predelavi hrane ali gostinstvu.
Možnost zlaganja v zaprtem in odprtem stanju.
Odporen na temperaturne razpone od -20 °C do kratkotrajno +80 °C.
Dodatki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse