OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Spojke za zrak
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
HITRA SPOJKA ZA ZRAK-S2000-PU-6,5MM WSAFE
0699022065
Pnevmatska spojka postavlja merila za varnost in učinkovitost pri povezovanju pnevmatskih cevi PU.
Prva
Prejšnja
1
...
12
13
14
Spojke za zrak
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
42 mm
46 cm
Primerno za zunanji premer cevi
Pobriši vse
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
18,0 mm
19 mm
Primerno za notranji premer cevi
Pobriši vse
11 mm
13 mm
13,0 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
8,0 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Medenina
Spojni navoj
Pobriši vse
G 1/4 palca
Premer priključka cevi
Pobriši vse
13 mm
8 mm
Vključeno v dostavo
Pobriši vse
10 x gumijasti pokrovčki, 1 x orodje za montažo
Širina po ploskvah
Pobriši vse
Velikost ključa 24 mm
Pnevmatski priključek
Pobriši vse
Stožčasti cevni navoj 1/4 palca, zunanji navoj
Whitworthov cevni navoj 1/2 palca, notranji navoj
Whitworthov cevni navoj 1/4 palca, zunanji navoj
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki