Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Univerzalna povezovalna kocka za pritrditev cevi pri montaži stropov in dvižnih cevi
•Dolžina:
30 mm
•Širina:
17 mm
•Material:
Jeklo
•Površina:
Cinkana
•Trajnost:
Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse
Okrogla distančna puša A2 iz nerjavečnega jekla
Material: Nerjavno jeklo A2
- Površina: Surova
- Razred trdnosti: 50
- Oblika navoja: Standardni navoj.
Različice: 6
Prikaži vse
Jeklena pletenica z zunanjim metričnim navojem M8
Za enostavnejšo namestitev in prilagoditev. Tako ni potrebna predhodna priprava
- Dolžina konca kabla: 70 mm
- Dovoljena obremenitev: 0,55 kN
- Material: Jeklo
- Dolžina: 45 mm
- Priključni navoj: M8
- Premer kabla: 2 mm
- Površina: Cinkana
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse
Jeklena pletenica z varovalno kljukico
Za enostavnejšo namestitev in prilagoditev. Tako ni potrebna predhodna priprava
- Dolžina konca kabla: 75 mm
- Premer kljuke 2: 6,3 mm
- Premer kljuke: 8 mm
- Dovoljena obremenitev: 0,55 kN
- Material: Jeklo
- Premer kabla: 2 mm
- Površina: Cinkana
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
GUMI BLAŽILEC VIBRACIJ-D-50X30-M10
0862800033
Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
- Tip: D
- Površina: Cinkana
- Trdota po Shore A: 55
- Material: Kautšuk
- Razred trdnosti: 4.6
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
- Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Tip navoja: Metrski navoj
- Temperaturna odpornost max.: 80 °C
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Nedavno ogledani izdelki