Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
GUMI BLAŽILEC VIBRACIJ-D-20X20-M6
0862800030
Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
- Tip: D
- Površina: Cinkana
- Trdota po Shore A: 55
- Material: Kautšuk
- Razred trdnosti: 4.6
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
- Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Tip navoja: Metrski navoj
- Temperaturna odpornost max.: 80 °C
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
OBEŠALO-KOREKCIJSKO-1,0KN
0862005100
Dolžina: 30 mm
- Širina: 40 mm
- Višina: 56 mm
- Dolžina podolgovate luknje: 20 mm
- Širina podolgovate luknje: 10,5 mm
- Notranja širina: 22 mm
- Notranja širina 2: 11 mm
- Notranja višina: 10 mm
- Priporočena vlečna obremenitev: 1 kN
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Teža izdelka (na kos): 100,740 g
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Gumi blažilec vibracij, tip D
Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
- Tip: D
- Površina: Cinkana
- Trdota po Shore A: 55
- Material: Kautšuk
- Razred trdnosti: 4.6
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
- Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Tip navoja: Metrski navoj
- Temperaturna odpornost max.: 80 °C
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
PLETENICA JEKLENA S KLJUKICO VAROVALNO-L3M
5255000623
Za enostavnejšo namestitev in prilagoditev. Tako ni potrebna predhodna priprava
- Dolžina konca kabla: 75 mm
- Premer kljuke 2: 6,3 mm
- Premer kljuke: 8 mm
- Dovoljena obremenitev: 0,55 kN
- Material: Jeklo
- Premer kabla: 2 mm
- Površina: Cinkana
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Nedavno ogledani izdelki