Jeklena pletenica z zunanjim metričnim navojem M8
Za enostavnejšo namestitev in prilagoditev. Tako ni potrebna predhodna priprava
- Dolžina konca kabla: 70 mm
- Dovoljena obremenitev: 0,55 kN
- Material: Jeklo
- Dolžina: 45 mm
- Priključni navoj: M8
- Premer kabla: 2 mm
- Površina: Cinkana
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
•Presek 7 x 7, premer kabla 2 mm
- •Visoka zaščita pred vibracijami v primerjavi z navojno palico
- •Možna namestitev pod kotom brez nosilnih tirnic
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
- Certifikat Cradle to Cradle®
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct