Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Korekcijsko obešalo
Dolžina: 30 mm
- Širina: 40 mm
- Višina: 56 mm
- Dolžina podolgovate luknje: 20 mm
- Širina podolgovate luknje: 10,5 mm
- Notranja širina: 22 mm
- Notranja širina 2: 11 mm
- Notranja višina: 10 mm
- Priporočena vlečna obremenitev: 1 kN
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Teža izdelka (na kos): 100,740 g
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
Očesna matica
•Material:
Cinkova tlačna litina
•Trajnost:
Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
Očesna matica
Material: Cinkana tlačna litina
- Dolžina: 37 mm
- Širina: 22,5 mm
- Premer luknje: 12 mm
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
Kombinirana drsna matica VariFix 36/41
Primerno za vse tirnice tipa 36 in 41, izvedba M8–M16
- Primerno za pritrdilne tirnice: 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm
- Širina: 29 mm
- Dolžina: 33 mm
- Debelina: 6 mm
- Površina: Surova
- Material: Nerjavno jeklo A4
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse
Hitro pritrdilni vijak VariFix Systemfix 41
Dolžina: 40 mm
- Širina: 38 mm
- Debelina materiala: 3 mm
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
- Navojni tip: Metrski navoj
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse
Podbojni vijak A2
Material: Nerjavno jeklo A2.
Različice: 20
Prikaži vse
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Nedavno ogledani izdelki