Kombinirana drsna matica VariFix 36/41

Primerno za vse tirnice tipa 36 in 41, izvedba M8–M16

  • Primerno za pritrdilne tirnice: 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm
  • Širina: 29 mm
  • Dolžina: 33 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Površina: Surova
  • Material: Nerjavno jeklo A4
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Nerjavno jeklo A4

  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nerjavno jeklo A4

  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
*
*
*