¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Škarje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KLEŠČE ZA ŠČIPANJE KABLOV-VDE-EN 60900 IEC 900-L580MM
071507 53
Prva
Prejšnja
1
...
7
8
9
Škarje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
140 mm
160 mm
165 mm
180 mm
190 mm
210 mm
220 mm
250 mm
270 mm
280 mm
300 mm
580 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
132.000 g
67.000 g
Dolžina v palcih
Pobriši vse
24 in
6 v
6-1/2 palca
8 v
Dolžina rezila
Pobriši vse
145 mm
Dolžina rezalnega roba
Pobriši vse
130 mm
55 mm
60 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
Desno in levo rezanje
Desno rezanje
Rezanje z levo roko
Največji kot poševnega uklona
Pobriši vse
45 stopinj
Največja zmogljivost rezanja v nerjavnem jeklu
Pobriši vse
0,8 mm
Največja zmogljivost rezanja preseka aluminijaste/medene žice
Pobriši vse
50 mm²
Največja zmogljivost rezanja premera žice v jeklu 19 HRC
Pobriši vse
4 mm
Največja zmogljivost rezanja premera trde žice
Pobriši vse
5 mm
Največja zmogljivost rezanja premera klavirske žice
Pobriši vse
2,5 mm
Največja zmogljivost rezanja premera kabla v aluminiju/medu
Pobriši vse
10 mm
15 mm
20 mm
27 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SET ROČNEGA ORODJA-AKKU VRTALNIK-75KOS