SET UDARNIH IZVIJAČEV (GO-THROUGH), S2, PH/SL, 6 KOSOV

18,9
18,9

6-delni set izvijačev je zasnovan za zahtevna udarna opravila. Omogoča uporabo s kladivom za lažje odvijanje zarjavelih ali trdovratnih vijakov.

Priloge
Art.-Št.: 5751940306
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Izvijači Phillips (PH) in ploski (SL), šesterokotni, skoznji – 6 kosov

Komplet izvijačev za visoko obremenjene aplikacije. Rezilo poteka skozi celoten ročaj, zato je mogoče po koncu udariti s kladivom za lažje odvijanje zarjavelih ali močno zategnjenih pritrdilnih elementov brez poškodb ročaja.

  • Rezilo iz jekla S2: jeklo z visoko trdoto, dobro žilavostjo in odpornostjo na udarce ter torzijske obremenitve.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in vijakom, izboljša oprijem ter zmanjša zdrs in možnost poškodb površin.
  • 2K ročaj: 2-komponentna plastika z nedrsečo, mehkejšo površino za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi.
  • Dobra vidnost oznak: omogoča hitro prepoznavanje orodja in lažjo izbiro iz torbe ali kovčka.
  • Praktična zasnova: odprtina v ročaju omogoča obešanje na prodajni kaveljček ali uporabo z varovalno vrvico pri delu na višini.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
*
*
*

Izvijači Phillips (PH) in ploski (SL), šesterokotni, skoznji – 6 kosov

Komplet izvijačev za visoko obremenjene aplikacije. Rezilo poteka skozi celoten ročaj, zato je mogoče po koncu udariti s kladivom za lažje odvijanje zarjavelih ali močno zategnjenih pritrdilnih elementov brez poškodb ročaja.

  • Rezilo iz jekla S2: jeklo z visoko trdoto, dobro žilavostjo in odpornostjo na udarce ter torzijske obremenitve.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in vijakom, izboljša oprijem ter zmanjša zdrs in možnost poškodb površin.
  • 2K ročaj: 2-komponentna plastika z nedrsečo, mehkejšo površino za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi.
  • Dobra vidnost oznak: omogoča hitro prepoznavanje orodja in lažjo izbiro iz torbe ali kovčka.
  • Praktična zasnova: odprtina v ročaju omogoča obešanje na prodajni kaveljček ali uporabo z varovalno vrvico pri delu na višini.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika