IZVIJAČ UDARNI (GO-THROUGH), HEKSAGONALNO STEBLO, S2, SL 1,0 X 5,5 X 100

2,29
2,29
Izvijač je zasnovan za zahtevna udarna opravila. Omogoča uporabo s kladivom za lažje rahljanje zarjavelih ali trdovratnih vijakov.
Priloge
Art.-Št.: 5751341155
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijači Philips (PH) in ploski (SL) s šesterokotnim rezilom skozi ročaj – set 6 kosov

Komplet izvijačev za udarna opravila. Rezilo poteka skozi ročaj, zato lahko po zadnjem delu udarite s kladivom pri rahljanju zarjavelih ali trdovratnih pritrdilnih elementov, ne da bi poškodovali ročaj.

  • Rezilo iz jekla S2: trpežno in težko lomljivo, hkrati dovolj prožno za odpornost proti torzijskim obremenitvam pri uporabi izvijača.
  • Črna konica: povečuje trenje med konico in vijakom, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša zdrs s pritrdilnega elementa.
  • 2K ročaj: dvo-komponentni ročaj iz kombinacije trde plastike PP in mehke nedrseče TPR gume za udoben in varen oprijem, tudi z mastnimi rokami.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje in lažjo izbiro pravega orodja iz torbe ali etuija.
  • Večnamenska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča obešanje, lažje prenašanje ali varovanje orodja pri delu na višini.
  • Vrsti izvijačev v kompletu: ploski in Philips.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
Specifikacije izdelkov
* *
Debelina konice × širina konice 1 x 5.5 mm
Dolžina stebla 100 mm
*
*
*

Izvijači Philips (PH) in ploski (SL) s šesterokotnim rezilom skozi ročaj – set 6 kosov

Komplet izvijačev za udarna opravila. Rezilo poteka skozi ročaj, zato lahko po zadnjem delu udarite s kladivom pri rahljanju zarjavelih ali trdovratnih pritrdilnih elementov, ne da bi poškodovali ročaj.

  • Rezilo iz jekla S2: trpežno in težko lomljivo, hkrati dovolj prožno za odpornost proti torzijskim obremenitvam pri uporabi izvijača.
  • Črna konica: povečuje trenje med konico in vijakom, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša zdrs s pritrdilnega elementa.
  • 2K ročaj: dvo-komponentni ročaj iz kombinacije trde plastike PP in mehke nedrseče TPR gume za udoben in varen oprijem, tudi z mastnimi rokami.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje in lažjo izbiro pravega orodja iz torbe ali etuija.
  • Večnamenska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča obešanje, lažje prenašanje ali varovanje orodja pri delu na višini.
  • Vrsti izvijačev v kompletu: ploski in Philips.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
Specifikacije izdelkov
Debelina konice × širina konice 1 x 5.5 mm
Dolžina stebla 100 mm