IZVIJAČ UDARNI (GO-THROUGH), HEKSAGONALNO STEBLO, S2, PH1 X 80

2,29
2,29
Zanesljiv partner za rahljanje zarjavelih in močno zategnjenih vijakov. Trpežna izvedba omogoča udarce s kladivom in večjo učinkovitost pri delu.
Priloge
Art.-Št.: 5751342103
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač Phillips (PH) s šestrobim steblom skozi ročaj

Izvijač je zasnovan za uporabo pri močnih udarcih. Steblo poteka skozi celoten ročaj, zato lahko po zadnjem kovinskem delu udarite s kladivom za lažje odvijanje zarjavelih ali trdovratnih vijakov, ne da bi poškodovali ročaj.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z visoko odpornostjo na udarce, lom in torzijske obremenitve, hkrati pa ohranja potrebno prožnost pri delu z izvijačem.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in utorom vijaka, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša zdrs z vijaka.
  • 2K ročaj: dvo-komponentni ročaj iz trde plastike PP in nedrsečega materiala TPR za udoben, varen in zanesljiv oprijem tudi pri daljši uporabi ali z mastnimi rokami.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali žepu ter prihranijo čas pri delu.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na dnu ročaja omogoča obešanje, lažje prenašanje ali varovanje orodja pri delu na višini.
  • Go-through zasnova: zadnji kovinski udarni del omogoča uporabo udarne sile za zategovanje in odvijanje zagozdenih ali preveč zategnjenih vijakov.
  • Tip: Phillips (PH)
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina stebla 180 mm
*
*
*

Izvijač Phillips (PH) s šestrobim steblom skozi ročaj

Izvijač je zasnovan za uporabo pri močnih udarcih. Steblo poteka skozi celoten ročaj, zato lahko po zadnjem kovinskem delu udarite s kladivom za lažje odvijanje zarjavelih ali trdovratnih vijakov, ne da bi poškodovali ročaj.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z visoko odpornostjo na udarce, lom in torzijske obremenitve, hkrati pa ohranja potrebno prožnost pri delu z izvijačem.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in utorom vijaka, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša zdrs z vijaka.
  • 2K ročaj: dvo-komponentni ročaj iz trde plastike PP in nedrsečega materiala TPR za udoben, varen in zanesljiv oprijem tudi pri daljši uporabi ali z mastnimi rokami.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali žepu ter prihranijo čas pri delu.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na dnu ročaja omogoča obešanje, lažje prenašanje ali varovanje orodja pri delu na višini.
  • Go-through zasnova: zadnji kovinski udarni del omogoča uporabo udarne sile za zategovanje in odvijanje zagozdenih ali preveč zategnjenih vijakov.
  • Tip: Phillips (PH)
Specifikacije izdelkov
Dolžina stebla 180 mm