IZVIJAČ RAVNI-1,2X6,5X150
IZVIJAČ RAVNI-1,2X6,5X150
Krtačeno kromirano držalo in dvokomponentni ročaj.
Priloge
Art.-Št.:
0613231065
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
Več kot le okrogla stranica
Robusten okrogel pecelj, ki je za zaščito pred korozijo prevlečen s krtačenim kromom
Črna konica za čim boljše prileganje v vijak
Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z režami
Za boljše rokovanje
Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino
Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan
Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
*
*
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
1,2 x 6,5 mm
Dolžina rezila
150 mm
Dolžina ročaja
106 mm
Širina ročaja
35 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Več kot le okrogla stranica
Robusten okrogel pecelj, ki je za zaščito pred korozijo prevlečen s krtačenim kromom
Črna konica za čim boljše prileganje v vijak
Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z režami
Za boljše rokovanje
Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino
Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan
Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
1,2 x 6,5 mm
Dolžina rezila
150 mm
Dolžina ročaja
106 mm
Širina ročaja
35 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: