pias® vrtalni vijak s šestkotno glavo in vrtalno konico, kaljeno jeklo, pocinkano, modro pasivirano

Za pritrjevanje jeklenih profilov na jekleno podkonstrukcijo ≤ 5 mm

  • Standardi: WN
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika glave: Šesteroroba glava
  • Vrsta pogona: Šesterorobi
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Oblika konice: Svedrasta konica
  • Podlaga: Jeklo, aluminij
Na voljo v Različice: 49
PRIKAŽI IZVEDBE

Zmanjšanje časa montaže zaradi svedraste konice za najmanj 50 %

  • Vrtanje brez predhodnega točkanja
  • Oblikovanje navoja
  • Pritrditev

v enem samem delovnem koraku

Primerno za kombinacije gradbenih elementov t₁ / t₂ skladno z dovoljenjem ETA-10/0184

  • Jeklo / jeklo za Ø 4,2 mm - 6,3 mm

Opomba

  • Vijake je treba uporabljati z ustreznim vijačnikom (npr. akumulatorski vijačnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijake je treba privijačiti pravokotno na površino gradbenega elementa

Pocinkane vijake je treba uporabljati le tam, kjer ni pričakovati vlage. Pri gradbeno odobrenih spojnih elementih je dovoljenje, zlasti del 2, nujno upoštevati.

Lahek kovinski sestav

Osnove, sistemi in izdelki za referenco

S pomočjo našega kataloga za lahek kovinski sestav hitro in zanesljivo najdete ustrezno montažno rešitev za vaš način uporabe. V njem so obravnavane naslednje teme:

  • Osnove lahkega kovinskega sestava
  • Najpogostejši sistemi lahke gradnje
  • Tehnične podrobnosti o vseh izdelkih.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zmanjšanje časa montaže zaradi svedraste konice za najmanj 50 %

  • Vrtanje brez predhodnega točkanja
  • Oblikovanje navoja
  • Pritrditev

v enem samem delovnem koraku

Primerno za kombinacije gradbenih elementov t₁ / t₂ skladno z dovoljenjem ETA-10/0184

  • Jeklo / jeklo za Ø 4,2 mm - 6,3 mm

Opomba

  • Vijake je treba uporabljati z ustreznim vijačnikom (npr. akumulatorski vijačnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijake je treba privijačiti pravokotno na površino gradbenega elementa

Pocinkane vijake je treba uporabljati le tam, kjer ni pričakovati vlage. Pri gradbeno odobrenih spojnih elementih je dovoljenje, zlasti del 2, nujno upoštevati.

Lahek kovinski sestav

Osnove, sistemi in izdelki za referenco

S pomočjo našega kataloga za lahek kovinski sestav hitro in zanesljivo najdete ustrezno montažno rešitev za vaš način uporabe. V njem so obravnavane naslednje teme:

  • Osnove lahkega kovinskega sestava
  • Najpogostejši sistemi lahke gradnje
  • Tehnične podrobnosti o vseh izdelkih.
*
*
*