Vrtalni vijak z okroglo glavo, ovratnikom in H križno režo pias®

Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), s križno zarezo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Drugi standard: Tovarniški standard
  • Oblika glave: Polokrogla glava z robom
  • Notranji pogon: H2
  • Vrsta navoja: Pločevinasti navoj
  • RoHS skladnost: Da
Na voljo v Različice: 10
PRIKAŽI IZVEDBE

Vrtanje, oblikovanje navojev, privijanje – vse v enem koraku

Posledično bistveno zmanjšana poraba časa in dela

Natančen premer izvrtine pri vsakem privijanju

  • S tem se zmanjša toleranca navoja
  • Vedno optimalna povezava

Izogibanje napakam pri montaži

Opomba

  • Zaradi prilagojenega prirobnice se doseže manjši pritisk na površino, s čimer se lahko preprečijo napetostne razpoke
  • Pritisk med uporabo cca. 100 N / gr., privijanje z globinskim omejevalnikom
  • Vijačni elementi je treba obdelovati z ustreznim vrtalnim vijačnikom (npr. akumulatorski vrtalnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijačne elemente je treba privijačiti pravokotno na površino elementa

Pocinkani vrtalni vijaki se lahko uporabljajo samo tam, kjer ni pričakovati vlage.

Pri konstrukcijskih povezovalnih elementih je treba nujno upoštevati odobritev, zlasti del 2 "posebne določbe".

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vrtanje, oblikovanje navojev, privijanje – vse v enem koraku

Posledično bistveno zmanjšana poraba časa in dela

Natančen premer izvrtine pri vsakem privijanju

  • S tem se zmanjša toleranca navoja
  • Vedno optimalna povezava

Izogibanje napakam pri montaži

Opomba

  • Zaradi prilagojenega prirobnice se doseže manjši pritisk na površino, s čimer se lahko preprečijo napetostne razpoke
  • Pritisk med uporabo cca. 100 N / gr., privijanje z globinskim omejevalnikom
  • Vijačni elementi je treba obdelovati z ustreznim vrtalnim vijačnikom (npr. akumulatorski vrtalnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijačne elemente je treba privijačiti pravokotno na površino elementa

Pocinkani vrtalni vijaki se lahko uporabljajo samo tam, kjer ni pričakovati vlage.

Pri konstrukcijskih povezovalnih elementih je treba nujno upoštevati odobritev, zlasti del 2 "posebne določbe".

*
*
*