pias® vrtalni vijak s krili in ravno vgrezno frezno glavo z AW pogonom

Jeklo, prevlečeno z Ruspert® (sivo), pogon AW. Samovrtalni vijak omogoča do 50 % prihranek časa pri pritrjevanju lesa na kovinske podkonstrukcije.

  • Nominalni premer: 6,3 mm
  • Premer glave: 20 mm
  • Dolžina svedra: 13 mm
  • Drugi standard: Tovarniški standard
  • Material: Jeklo
  • Površina: Siva cink-lamelna prevleka
  • Oblika glave: Glava z ravnim robom s freznimi rebri
  • Notranji pogon: AW30
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Priporočena debelina podkonstrukcije min.: 2 mm
  • Največja debelina materiala za vrtanje (kovina): 6 mm
  • Priporočeno število vrtljajev (v prostem teku) min./max.: 800–1200 obr/min
  • V skladu z RoHS: Da
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščita proti koroziji

Približno 500 h brez korozije osnovne kovine v skladu z DIN EN ISO 9227 – NSS

AW-pogonski sistem

  • Boljši prenos navora
  • Daljša življenjska doba
  • Optimalno centriranje
  • Boljša montaža z zmanjšano utrujenostjo, saj je potreben bistveno manjši pritisk za prenos navora
  • Največja možna kontaktna površina nastavka v pogonu vijaka
  • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe zaščitnega sloja površine in tako zagotavlja večjo odpornost proti koroziji

Opomba

  • Uporabnost vijakov s krili mora biti preverjena za vsak primer z ustreznim predhodnim testom. Uporabljati je treba le naprave z globinskim omejevalnikom in spojko s kremplji.
  • Največja dolžina pritrjevanja se izračuna: Debelina lesa + Debelina podkonstrukcije lU = maks. debelina pritrjevanja lB
  • Vijake je treba obdelovati s primernimi vrtalnimi stroji (npr. akumulatorski vrtalnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijake je treba vedno vijačiti pravokotno na površino konstrukcijskega elementa

Vijaki se smejo uporabljati samo tam, kjer ni pričakovati vlažnosti.

Za gradbeno odobrene povezovalne elemente je

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščita proti koroziji

Približno 500 h brez korozije osnovne kovine v skladu z DIN EN ISO 9227 – NSS

AW-pogonski sistem

  • Boljši prenos navora
  • Daljša življenjska doba
  • Optimalno centriranje
  • Boljša montaža z zmanjšano utrujenostjo, saj je potreben bistveno manjši pritisk za prenos navora
  • Največja možna kontaktna površina nastavka v pogonu vijaka
  • Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe zaščitnega sloja površine in tako zagotavlja večjo odpornost proti koroziji

Opomba

  • Uporabnost vijakov s krili mora biti preverjena za vsak primer z ustreznim predhodnim testom. Uporabljati je treba le naprave z globinskim omejevalnikom in spojko s kremplji.
  • Največja dolžina pritrjevanja se izračuna: Debelina lesa + Debelina podkonstrukcije lU = maks. debelina pritrjevanja lB
  • Vijake je treba obdelovati s primernimi vrtalnimi stroji (npr. akumulatorski vrtalnik z globinskim omejevalnikom)
  • Uporaba udarnih vijačnikov ni dovoljena
  • Vijake je treba vedno vijačiti pravokotno na površino konstrukcijskega elementa

Vijaki se smejo uporabljati samo tam, kjer ni pričakovati vlažnosti.

Za gradbeno odobrene povezovalne elemente je

*
*
*