ZAŠČITNE ROKAVICE-PROTIUREZNE-(W-220)-(STOPNJA C)-VEL9

Robustna zaščitna rokavica proti urezninam z nitrilno penasto prevleko, posebej primerna za vlažne in oljne delovne pogoje

  • Velikost: 9
  • Gostota pletenja: 13
  • Material podloge: HDPE/steklena vlakna/poliester/elastan
  • Material premaza: Nitrilna pena
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Odpornost proti urezninam po EN ISO 13997: C
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899403509
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 9
Merilo 13 šivov na palec
Material obloge Polietilen visoke gostote/steklena vlakna/poliester/elastan
Material premaza Nitrilna pena
Standardi EN 388, EN 420
Odpornost na rezanje po EN ISO 13997 ≥ 10 N
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Velikost 9
Merilo 13 šivov na palec
Material obloge Polietilen visoke gostote/steklena vlakna/poliester/elastan
Material premaza Nitrilna pena
Standardi EN 388, EN 420
Odpornost na rezanje po EN ISO 13997 ≥ 10 N
Kategorija Srednje tveganje