Zaščita rok
Popular products from category Zaščita rok
PROTIUREZNE ROKAVICE-(W-300)-(STOPNJA D)-VEL9
0899403709
Robustna zaščitna rokavica proti urezninam z nitrilno penasto prevleko
- Velikost: 9
- Gostota pletenja: 13
- Material podloge: HDPE/poliester/jeklo/bazalt/elastan/poliamid
- Material premaza: Nitrilna pena
- Standardi: EN 388, EN 420
- Odpornost proti urezninam po EN ISO 13997: D
- Kategorija: II
ROKAVICE ZAŠČITNE-NTR-45CM-VEL9
0899435409
- Material: Nitril
- Standardi: EN 374, EN 388, EN 420
- Kategorija: III
- Dolžina: 450 mm
- Debelina materiala: 0,58 mm
- Toleranca debeline materiala (+/-): 0,03 mm
- Barva: Zelena
ZAPONKA PASNA-S KARABINOM-ZA DELOVNE ROKAVICE
0899899023
Za enostavno pritrjevanje na delovna in zaščitna oblačila
- Material: Polikarbonat - PC
- Barva: Rdeča
ZAŠČITNE ROKAVICE-ENKRATNE-BREZ PUDRA-NITRIL-MODRA-L
089947002
Rokavica za enkratno uporabo, odporna na tekočine in varno za živila.
ZAŠČITNE ROKAVICE-PROTIUREZNE-(W-220)-(STOPNJA C)-VEL9
0899403509
Robustna zaščitna rokavica proti urezninam z nitrilno penasto prevleko, posebej primerna za vlažne in oljne delovne pogoje
- Velikost: 9
- Gostota pletenja: 13
- Material podloge: HDPE/steklena vlakna/poliester/elastan
- Material premaza: Nitrilna pena
- Standardi: EN 388, EN 420
- Odpornost proti urezninam po EN ISO 13997: C
- Kategorija: II
Zaščita rok
Close
Filtriraj po
Pobriši vse