Ročni natični ključi 3/8"

Popular products from category Ročni natični ključi 3/8"

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Natični ključ 3/8"

  • Priključek: 3/8 palca
  • Oblika priključka: Notranji kvadrat
  • Oblika nastavka: Večzob
  • Dolžina nastavka: 11,5 mm
  • Zunanji premer vtičnika: 19 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana
Različice: 1
Prikaži vse

Dolg natični ključ VDE 3/8"

Izolirana vtičnica, primerna za delo v bližini delov pod napetostjo.

Različice: 3
Prikaži vse

Ročni natični ključi 3/8"

Close
Filtriraj po Pobriši vse