Natični ključ 3/8"

  • Priključek: 3/8 palca
  • Oblika priključka: Notranji kvadrat
  • Oblika nastavka: Večzob
  • Dolžina nastavka: 11,5 mm
  • Zunanji premer vtičnika: 19 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*