Vstavljen metrični ključ 1/4 palca, kratek
- Pogon: 1/4 palca
- Vrsta pogona: Notranji kvadrat
- Vrsta prenosa: Za zunanji šestkotnik
- Dolžina: 22 mm
- Izvedba: Kratka
- Material: Jeklo
- Površina: Kromirano
- Površina: Kromirano, polirano
- Pogon: Notranji kvadrat 1/4 palca, zadržna reža za kroglico
- Prenos: Za zunanji šestkotnik
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct