Ročni merilniki dolžine

Popular products from category Ročni merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Zložljivo ravnilo s skritim spojem

Kakovosten zložljiv meter za vse merilne naloge

  • Material: Les
  • Barva: Bela
  • Največji merilni obseg: 200 cm
  • Dolžina posameznega dela (tečaj): 20 cm
  • Razred natančnosti: III
  • Dolžina (zložen) x Širina (zložen) x Višina: 242 x 17 x 35 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Žepni meter 2K-PT18

Kakovosten ročni merilni trak z ohišjem iz odporne 2-komponentne plastike, obojestransko lakiranim trakom in gibljivim končnim kavljem

  • Material ohišja: Plastika
  • Razred natančnosti: II.
Različice: 4
Prikaži vse

Kovinski merilni trak

Trak z posebnih premazom za visoko odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo

  • Širina traku: 13 mm
  • Razred natančnosti: II.
Različice: 2
Prikaži vse

Ravnilo iz nerjavnega jekla

Debelina traku: 0,5 mm

  • Delitev zgornjega roba (dolžina): 0,5 mm
  • Delitev spodnjega roba (dolžina): 0,5 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

Ročni merilniki dolžine

Close
Filtriraj po Pobriši vse