Ročni merilniki dolžine

Popular products from category Ročni merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

METER ZLOŽLJIV-PA-2M

071564 605

Kakovosten zložljiv meter iz najlona, ojačanega s steklenimi vlakni, za natančno merjenje in visoko obremenljivost

  • Največji merilni obseg: 2 m
  • Dolžina posameznega dela (tečaj): 200 mm
  • Dolžina (zložen) x Širina (zložen) x Višina: 235 x 32 x 15 mm.

METER ZLOŽLJIVI BELO-ČRN-200CM

071564 665

Kakovosten zložljiv meter za vse merilne naloge

  • Material: Les
  • Barva: Bela
  • Največji merilni obseg: 200 cm
  • Dolžina posameznega dela (tečaj): 20 cm
  • Razred natančnosti: III
  • Dolžina (zložen) x Širina (zložen) x Višina: 242 x 17 x 35 mm.

METER TELESKOPSKI-ZA KAROSERIJO-MESSFIX-L8M

071564 98

Olajšanje dela za hitro in enostavno merjenje velikih delovnih razdalj.

  • Najmanjši merilni obseg: 1,53 m
  • Največji merilni obseg: 8 m.

Ročni merilniki dolžine

Close
Filtriraj po Pobriši vse