Ročni merilniki dolžine

Popular products from category Ročni merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Zložljivi leseni meter

Notranje tečaji

  • Material: Les
  • Barva: Bela
  • Merilno območje dolžine max.: 2 m
  • Dolžina členov (vrtilna točka): 200 mm
  • Natančnostni razred: III
  • Število členov: 10 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

Obojestranski žepni meter

Kakovosten ročni merilni trak z odporni 2K plastičnim ohišjem in gibljivim končnim kavljem

  • Največji merilni obseg: 3 m
  • Širina traku: 16 mm
  • Material ohišja: Plastika
  • Razred natančnosti: II.
Različice: 1
Prikaži vse

Tračni meter

Širina traku: 13 mm

  • Razred natančnosti: II.
Različice: 2
Prikaži vse

Tračni meter iz steklenih vlaken

S 3:1 prestavnim razmerjem za trikrat hitrejše navijanje traku

  • Širina traku: 15 mm
  • Razred natančnosti: II.
Različice: 1
Prikaži vse

Polno merilno kolo

Za merjenje razdalj na gradbiščih in v cestogradnji

  • Obseg kolesa: 1 m
  • Premer kolesa: 318,5 mm
  • Merilna natančnost: < 0,05%
  • Največji merilni obseg: 9999,99 m
  • Material: Aluminijasti tlačni litin
  • Teža: 3900 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Ročni merilniki dolžine

Close
Filtriraj po Pobriši vse