Zložljivo ravnilo s skritim spojem

Kakovosten zložljiv meter za vse merilne naloge

  • Material: Les
  • Barva: Bela
  • Največji merilni obseg: 200 cm
  • Dolžina posameznega dela (tečaj): 20 cm
  • Razred natančnosti: III
  • Dolžina (zložen) x Širina (zložen) x Višina: 242 x 17 x 35 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Zelo dobra berljivost zahvaljujoč milimetrski delitvi na zgornjem in spodnjem robu

  • •Hitro orientiranje s pomočjo rdečih desetkov
  • •Brez napak pri odčitavanju zahvaljujoč stalnemu območju branja
  • •EG-razred natančnosti 3
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Zelo dobra berljivost zahvaljujoč milimetrski delitvi na zgornjem in spodnjem robu

  • •Hitro orientiranje s pomočjo rdečih desetkov
  • •Brez napak pri odčitavanju zahvaljujoč stalnemu območju branja
  • •EG-razred natančnosti 3
*
*
*