ROB STRANSKI-100X750X12MM

  • Višina: 100 mm
  • Material: večslojna bukovina
  • Površina: brezbarvno lakirano
Priloge
Art.-Št.: 5583138202
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Zaključek delovne površine je pripravljen za čelno vijačenje na delovno ploščo
  • Stranski zaključek je dvodelen za montažo na desni in levi strani
  • Material: večslojna bukovina 12 mm, lakirana
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 12 mm
Globina 762 mm
Višina 100 mm
Material Multiplex bukev
Površina Prozorno lakirano
*
*
*
  • Zaključek delovne površine je pripravljen za čelno vijačenje na delovno ploščo
  • Stranski zaključek je dvodelen za montažo na desni in levi strani
  • Material: večslojna bukovina 12 mm, lakirana
Specifikacije izdelkov
Širina 12 mm
Globina 762 mm
Višina 100 mm
Material Multiplex bukev
Površina Prozorno lakirano