¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Ravne podložke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Pralni stroj, za vijake s težkim vpenjalnim tulcem, DIN 7349, pocinkano jeklo, modro pasivirano
Različice:
8
Prikaži vse
Pralni stroj, DIN 433, A2, nerjavno jeklo, 140 hv, gladko, za vijak glave valja
Različice:
2
Prikaži vse
Ploščata podložka s fazo, ISO 7090, jeklo, 300 hv, pocinkano s srebrno prevleko (ZNsh)
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščata podložka brez poševnine, ISO 7089, jeklo 200 hv, srebrni cinkov plašč (zfsh)
Različice:
4
Prikaži vse
Pralni stroj, ISO 7092 A2 nerjaveče jeklo 200 hv gladko
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščata podložka s fazo, ISO 7090, jeklo, 200 hv, cinkov plašč, srebrn (zfsh)
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
...
12
Naslednja
Zadnja
Ravne podložke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
12 mm
18 mm
20 mm
37 mm
Standardi
Pobriši vse
DIN 125
DIN 125, DIN 522
DIN 522
DIN 6319
PREMER
Pobriši vse
12 mm
22 mm
6 mm
8 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Notranji premer
Pobriši vse
10 mm
22 mm
31 mm
6.4 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Termično cinkano (vroče pocinkano)
DEBELINA
Pobriši vse
2.5 mm
V skladu z RoHS
Pobriši vse
Da
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki